Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 4,8x100 -C Stahl geh.galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 4,8x100 -C Stahl geh.galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000224475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145860130048100
EAN/GTIN:
     4043952767641
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8x100 -C VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.013
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund, C = mit Spitze
Form:
Form C
Ø:
4,8 mm
Norm:
ISO 14586
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0898*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.