| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000224431 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 145860130035022 EAN/GTIN: 4043952767207 |
| |
|
| | |
| ISO 14586 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 3,5x 22 -C VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.013 Weitere Informationen: | | Länge: | 22 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund, C = mit Spitze | Form: | Form C | Ø: | 3,5 mm | Norm: | ISO 14586 | Werkstoff: | Stahl, geh. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |