| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000224317 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 145850140055013 EAN/GTIN: 4043952748749 |
| |
|
| | |
| ISO 14585 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 5,5 x 13 -F VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14585.014 Weitere Informationen: | | Länge: | 13 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund, F = mit Zapfen | Form: | Form F | Ø: | 5,5 mm | Norm: | ISO 14585 | Werkstoff: | Stahl, geh. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, st 5,5x13 iso 14585, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |