| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000224278 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 145850140039009 EAN/GTIN: 4043952748350 |
| |
|
| | |
| ISO 14585 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Zapfen · mit Innensechsrund - Abmessung: 3,9 x 9,5 -F VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14585.014 Weitere Informationen: | | Länge: | 9,5 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund, F = mit Zapfen | Form: | Form F | Ø: | 3,9 mm | Norm: | ISO 14585 | Werkstoff: | Stahl, geh. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, din 7981 torx 3,9x9,5, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |