| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000224174 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 145850130022006 EAN/GTIN: 4051426242518 |
| |
|
| | |
| ISO 14585 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 2,2 x 6,5-C VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14585.013 Weitere Informationen: | | Länge: | 6,5 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund, C = mit Spitze | Form: | Form C | Ø: | 2,2 mm | Norm: | ISO 14585 | Werkstoff: | Stahl, geh. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, din 7981 torx 2,2x6,5, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |