| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000222115 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 106428100030010 EAN/GTIN: 4043952605479 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 10 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 08.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m3x10 8.8, din 7991, iso 10642 m3x10, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |