| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000221903 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 106428000030018 EAN/GTIN: 4043952603246 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 18 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 18 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 08.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m3x18, din 7991, iso 10642 m3, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |