| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000221801 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 106421100080010 EAN/GTIN: 4043952602294 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 10 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.110· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 10 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 010.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m 8x10, din 7991, iso 10642 m8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |