| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000221581 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 106421000040012 EAN/GTIN: 4043952599761 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 12 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 010.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m4x12, din 7991, iso 10642 m4, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |