| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000221545 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 105121100140150 EAN/GTIN: 4051426668189 |
| |
|
| | |
| ISO 10512 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmet. Einsatz · hohe Form · Feingew. - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10512.110· Normart: ISO 10512 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 14 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat | Norm: | ISO 10512 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, DIN 982 FG, DIN EN ISO 10512, ISO 10512, Sechskantmutter DIN EN ISO 10512, Sechskantmutter ISO 10512, Sicherungsmutter DIN 982 FG, din 982 10 m14, din 6924, din 982 10, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |