Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M4 Automatenstahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 10511 Klemmteil M4 Automatenstahl galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105114100040000
EAN/GTIN:
     4051426747181
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
ISO 10511 04 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10511.410· Normart: ISO 10511
Weitere Informationen:
Gewinde:
4 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Norm:
ISO 10511
Werkstoff:
04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,085*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.