| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000221414 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 090219209130000 EAN/GTIN: 4043952599402 |
| |
|
| | |
| DIN 9021 A 2 Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse C - Abmessung: 13 x37 x3 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.920· Normart: DIN 9021· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 3 mm | Außen-Ø: | 37 mm | Oberfläche: | blank | Ausführung: | Scheiben, Außen Ø ~~ 3 x Schrauben Ø, Produktklasse C (g) | Stärke: | 3 mm | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din 9021 m6 a2, din 9021, din 9021 v2a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |