Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 10,5x30x2,5 A 2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 9021 10,5x30x2,5 A 2 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     090219209105000
EAN/GTIN:
     4043952599396
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 A 2 Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse C - Abmessung: 10,5 x30 x2,5 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.920· Normart: DIN 9021· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
2,5 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, Außen Ø ~~ 3 x Schrauben Ø, Produktklasse C (g)
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021 m6 a2, din 9021, din 9021 v2a, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2344*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3044*
€ 0,36224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2944*
€ 0,35034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2844*
€ 0,33844
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2344*
€ 0,27894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.