Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 10,5x30x2,5 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 9021 10,5x30x2,5 Messing 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     090217000105000
EAN/GTIN:
     4043952599136
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Messing Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · - Abmessung: 10,5 x30 x2,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.700· Normart: DIN 9021· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,5 mm
Außen-Ø:
30 mm
Ausführung:
Scheiben, Außen Ø ~~ 3 x Schrauben Ø
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Messing Scheibe, din 9021 messing, din 9021, din 9021 a10,5, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.