Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 10,5x 30x2,5 Stahl 140/100 HV galv.verz. 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 9021 10,5x 30x2,5 Stahl 140/100 HV galv.verz. 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     090210100105000
EAN/GTIN:
     4043952598597
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Stahl 140/100 HV galvanisch verzinkt Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse A/C - Abmessung: 10,5 x 30 x2,5 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.010· Normart: DIN 9021· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,5 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Scheiben, Außen Ø ~~ 3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C*
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl 140/100 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Stahlscheibe, din 9021 vz 10,5, din 9021, din 9021 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0643*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.