| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000219784 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 087463000023005 EAN/GTIN: 4051426225160 |
| |
|
| | |
| ISO 8746 Aluminium Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 2,3 x 5 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.300 Weitere Informationen: | | Länge: | 5 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Halbrundkerbnägel, A = mit Fase | Form: | Form A | Ø: | 2,3 mm | Norm: | ISO 8746 | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, din 1476 2,3x 5 alu, din 1476, din 1476 aluminium, Kerbstifte, Reyher, Stift, Stifte |
| | |
| |