Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8675 Fasen M12x 1,25 A 2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 8675 Fasen M12x 1,25 A 2 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086759200120125
EAN/GTIN:
     4043952571514
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
ISO 8675 A 2 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,25 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08675.920· Normart: ISO 8675
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen, mit metrischem F
Norm:
ISO 8675
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.