Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8675 Fasen M33x1,5 Automatenstahl galv.verz. 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 8675 Fasen M33x1,5 Automatenstahl galv.verz. 50St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086754100330150
EAN/GTIN:
     4051426219909
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
ISO 8675 04 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Feingewinde - Abmessung: M 33 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08675.410· Normart: ISO 8675
Weitere Informationen:
Gewinde:
33 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen u. metrischem Feingewind
Norm:
ISO 8675
Werkstoff:
04
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, din en iso 8675, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.