|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000218112 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 086739200100125 EAN/GTIN: 4051426665867 |
| |
|
|  |  |
 | ISO 8673 A 2 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1,25 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.920 · Normart: ISO 8673 Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | 10 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde | Norm: | ISO 8673 | Werkstoff: | A 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 934, DIN 934 FG, Sechskantmutter DIN 934 FG, DIN EN ISO 8673, DIN ISO 8673, ISO 8673, Sechskantmutter DIN EN ISO 8673, Sechskantmutter ISO 8673, din 934 fg, Reyher, Sechskantmuttern |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 50 |  | € 4,30* | ab € 0,4699* | € 0,6307* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 50 |  | € 5,59* | ab € 0,5843* | € 0,7643* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 50 |  | € 5,99* | ab € 0,568* | € 0,7649* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 50 |  | € 7,99* | ab € 0,5948* | € 0,7848* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 50 |  | € 5,45* | ab € 0,63* | € 0,81* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|