Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M18x 1,5 8 sw 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 8673 M18x 1,5 8 sw 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086738300180150
EAN/GTIN:
     4043952570937
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 8 schwarz Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.830· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
18 mm
Oberfläche:
schwarz
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 m18x1,5, din en iso 8673, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6868*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8768*
€ 1,04339
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8668*
€ 1,03149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8268*
€ 0,98389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8168*
€ 0,97199
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6868*
€ 0,81729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.