Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M16x 1,5 8 sw 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 8673 M16x 1,5 8 sw 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086738300160150
EAN/GTIN:
     4043952570920
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 8 schwarz Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.830· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
schwarz
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso8673 m16x1,5, din en iso 8673, iso 8673 m16, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4938*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6438*
€ 0,76612
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6238*
€ 0,74232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6038*
€ 0,71852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5938*
€ 0,70662
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5738*
€ 0,68282
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4938*
€ 0,58762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.