Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M12x 1,25 8 sw 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086738300120125
EAN/GTIN:
     4043952570890
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 8 schwarz Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.830 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
schwarz
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,1609*
€ 0,2145*
2 Tage
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,1825*
€ 0,2425*
4 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,1775*
€ 0,2427*
11 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,1903*
€ 0,2503*
Lager 1498
1700
100
€ 5,45*
ab € 0,2001*
€ 0,2601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2601*
€ 0,30952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2501*
€ 0,29762
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2401*
€ 0,28572
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.