Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M12x 1 8 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086738100120100
EAN/GTIN:
     4051426665775
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.810 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,1609*
€ 0,1945*
2 Tage
3150
500
€ 5,59*
ab € 0,1825*
€ 0,2225*
4 Tage
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,1775*
€ 0,2227*
Lager 1498
4500
500
€ 5,45*
ab € 0,1841*
€ 0,2241*
3 Tage
4500
500
Frei Haus
ab € 0,1808*
€ 0,2249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 112,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.