Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M10x 1,25 8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086738100100125
EAN/GTIN:
     4043952570708
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1,25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.810 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3200
100
€ 4,30*
ab € 0,1251*
€ 0,175*
2 Tage
4410
100
€ 5,59*
ab € 0,1415*
€ 0,1935*
4 Tage
6300
100
€ 5,99*
ab € 0,1384*
€ 0,1937*
11 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,1478*
€ 0,2018*
Lager 1498
6300
100
€ 5,45*
ab € 0,1676*
€ 0,2176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2176*
€ 0,25894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.