Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M10x 1 8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086738100100100
EAN/GTIN:
     4043952570692
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.810 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,0995*
€ 0,1412*
2 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,1142*
€ 0,1582*
4 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,1109*
€ 0,1584*
11 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,1203*
€ 0,1653*
Lager 1498
1100
100
€ 5,45*
ab € 0,1337*
€ 0,1837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.