Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M14x 1,5 Messing 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086737000140150
EAN/GTIN:
     4043952570623
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.700 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
Messing
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,8141*
€ 1,0828*
5 Tage
2050
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9016*
€ 1,1982*
3 Tage
1435
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,9274*
€ 1,2074*
8 Tage
2050
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,9439*
€ 1,2339*
Lager 1498
2050
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,97*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.