Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M10x 1 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086737000100100
EAN/GTIN:
     4043952570609
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 Messing Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.700 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,3761*
€ 0,4947*
2 Tage
280
100
€ 5,59*
ab € 0,4283*
€ 0,5483*
4 Tage
400
100
€ 5,99*
ab € 0,4164*
€ 0,5488*
Lager 1498
400
100
€ 5,45*
ab € 0,4426*
€ 0,5726*
11 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,4473*
€ 0,5773*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5726*
€ 0,68139
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5626*
€ 0,66949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5326*
€ 0,63379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5126*
€ 0,60999
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4926*
€ 0,58619
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4426*
€ 0,52669
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.