Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 links M12x 1,5 6 Automatenstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086733040120150
EAN/GTIN:
     4043952570463
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 8673 LG
ISO 8673 LG
ISO 8673 6 AU Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.304 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Links-Feingewind
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 8673 LG, Sechskantmutter ISO 8673 LG, din 934 lg, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9714*
€ 1,2238*
5 Tage
1000
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0862*
€ 1,3581*
4 Tage
1000
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,37*
3 Tage
700
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,107*
€ 1,387*
Lager 1498
1000
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,12*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 139,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.