Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 links M8x 1 6 Automatenstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086733040080100
EAN/GTIN:
     4043952570449
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 8673 LG
ISO 8673 LG
ISO 8673 6 AU Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.304 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Links-Feingewind
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 8673 LG, Sechskantmutter ISO 8673 LG, din 934 lg, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,6531*
€ 0,8382*
2 Tage
280
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,7548*
€ 0,9248*
4 Tage
400
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7239*
€ 0,9255*
Lager 1498
400
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,75*
€ 0,93*
7 Tage
400
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,7682*
€ 0,9382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.