Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M95x 4 6 Automatenstahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086733000950400
EAN/GTIN:
     4043952570364
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 6 AU Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 95 x 4 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.300 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
95 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
6 AU
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
€ 7,99*
ab € 0,8217*
€ 1,2517*
4 Tage
18
€ 4,30*
ab € 68,6011*
€ 87,1804*
2 Tage
18
€ 5,59*
ab € 79,5312*
€ 98,8412*
4 Tage
25
€ 5,99*
ab € 77,4295*
€ 98,9253*
Lager 1498
25
€ 5,45*
ab € 96,33*
€ 118,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.