Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M85x 4 6 Automatenstahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000218009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086733000850400
EAN/GTIN:
     4043952570302
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 6 AU Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 85 x 4 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.300 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
85 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
6 AU
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 4,30*
ab € 66,8747*
€ 85,3496*
2 Tage
8
€ 5,59*
ab € 82,9061*
€ 102,2261*
Lager 1498
12
€ 5,45*
ab € 83,24*
€ 102,23*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 80,8554*
€ 102,3132*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 81,95*
€ 102,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.