Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M48x 1,5 6 Automatenstahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086733000480150
EAN/GTIN:
     4043952570067
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 6 AU Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 48 x 1,5 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.300 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
48 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
6 AU
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
1
€ 7,99*
ab € 0,1996*
€ 0,3096*
4 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 16,93*
€ 23,1523*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 18,355*
€ 24,545*
2 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 18,3992*
€ 24,5692*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 20,16*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.