Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M40x 1,5 6 Automatenstahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086733000400150
EAN/GTIN:
     4043952570012
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 6 AU Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 40 x 1,5 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.300 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
6 AU
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44
5
€ 4,30*
ab € 6,8231*
€ 9,0908*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,4075*
€ 10,2375*
4 Tage
60
5
€ 5,99*
ab € 7,8859*
€ 10,4479*
2 Tage
42
5
€ 5,59*
ab € 8,2238*
€ 10,7338*
Lager 1498
60
5
€ 5,45*
ab € 8,55*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.