Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M42x 3 10 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086731100420300
EAN/GTIN:
     4051426721693
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 42 x 3 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.110 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
42 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,8848*
€ 4,3118*
8 Tage
110
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 5,639*
€ 5,639*
5 Tage
110
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,8778*
€ 5,7828*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,60*
ab € 4,0487*
€ 5,8187*
Lager 1498
110
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,22*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.