Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M14x 1,5 10 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 8673 M14x 1,5 10 galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086731100140150
EAN/GTIN:
     4051426665669
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08673.110· Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
14 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 m14x1,5, din en iso 8673, iso 8673-10, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4304*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5704*
€ 0,67878
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5604*
€ 0,66688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5304*
€ 0,63118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5204*
€ 0,61928
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5104*
€ 0,60738
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4304*
€ 0,51218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.