Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M48x 3 10 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086731000480300
EAN/GTIN:
     4043952569696
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 48 x 3 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.100 · Normart: ISO 8673
Weitere Informationen:
Gewinde:
48 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Werkstoff:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
185
5
€ 4,30*
ab € 4,8884*
€ 6,6218*
2 Tage
133
5
€ 5,59*
ab € 5,3132*
€ 7,1232*
Lager 1498
190
5
€ 5,45*
ab € 5,69*
€ 7,51*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,3475*
€ 7,5375*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,60*
ab € 6,792*
€ 8,982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.