Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PZ M3x5-Z 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube DIN 7985 PZ M3x5-Z 4.8 galv.verz. 2000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854150030005
EAN/GTIN:
     4043952551271
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 Z galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 3 x 5 -Z VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.415· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Form:
Z
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0131*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.