| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000216983 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079854149025006 EAN/GTIN: 4043952550519 |
| |
|
| | |
| DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 6 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.414· Normart: DIN 7985 Weitere Informationen: | | Länge: | 6 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Form: | H | Ø: | 2,5 mm | Norm: | DIN 7985 | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben m 2,5x6 din 7985, din 7985, din 7985 m2,5, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben |
| | |
| |