| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000216162 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079830140055022 EAN/GTIN: 4043952542477 |
| |
|
| | |
| DIN 7983 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 5,5 x 22 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07983.014 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 Stück - S | Länge: | 22 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsensenk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m | Form: | Form C-H | Ø: | 5,5 mm | Norm: | DIN 7983 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsensenkblechschraube, din 7983 5,5x22, blechschraube din 7983, din 7983 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |