| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000216158 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079830140048050 EAN/GTIN: 4043952542439 |
| |
|
| | |
| DIN 7983 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 4,8 x 50 -H VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07983.014 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 Stück - S | Länge: | 50 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsensenk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = m | Form: | Form C-H | Ø: | 4,8 mm | Norm: | DIN 7983 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsensenkblechschraube, blechschraube din 7983, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |