| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000215897 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079820160022016 EAN/GTIN: 4043952720813 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 2,2 x 16 -C-T6 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07982.016 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2000 Stück - S | Länge: | 16 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Senk-Blechschrauben, ISR = Innensechsrund C = mit Spitze | Form: | Form C-ISR | Ø: | 2,2 mm | Norm: | DIN 7982 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, din7982 2,2x16, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |