| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000215679 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079819440022006 EAN/GTIN: 4043952749982 |
| |
|
| | |
| DIN 7981 A 4 Form C-H Linsen-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,2 x 6,5-H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.944 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 Stück - S | Länge: | 6,5 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Linsen-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit S | Form: | Form C-H | Ø: | 2,2 mm | Norm: | DIN 7981 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, 2,2x6,5 blechschraube din7981, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 c, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |