| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000215448 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079813080035032 EAN/GTIN: 4043952536933 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 32 -C-T15 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.308 Weitere Informationen: | | Länge: | 32 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsen-Blechschrauben, ISR = Innensechsrund C = mit Spitze | Form: | Form C-ISR | Ø: | 3,5 mm | Norm: | DIN 7981 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, blechschrauben din 7981 c3,5x6,5, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |