| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000215283 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079810160022006 EAN/GTIN: 4043952767979 |
| |
|
| | |
| DIN 7981 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 2,2x 6,5 -C-Z VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.016 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2000 Stück - S | Länge: | 6,5 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsen-Blechschrauben, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z, C = mit | Form: | Form C-Z | Ø: | 2,2 mm | Norm: | DIN 7981 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschrauben din 7981 c st2,2, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 c, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |