Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube DIN 7981 LIKO PH F 3,5x13-H Stahl galv.verz. Zapfen 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH F 3,5x13-H Stahl galv.verz. Zapfen 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000215273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079810159035013
EAN/GTIN:
     4043952536711
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
DIN 7981 Stahl Form F galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Zapfen mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: F 3,5 x 13 -H VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.015
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Stück - K
Länge:
13 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsen-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, F = mit Z
Form:
Form F-H
Ø:
3,5 mm
Norm:
DIN 7981
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: blechschraube din 7981 3,5x13, blechschraube din 7981, blechschraube din 7981 form f, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0522*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.