Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube DIN 7981 LIKO PH F 2,9x9,5-H Stahl galv.verz. Zapfen 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH F 2,9x9,5-H Stahl galv.verz. Zapfen 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000215269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079810159029009
EAN/GTIN:
     4043952536674
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
DIN 7981 Stahl Form F galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Zapfen mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: F 2,9 x 9,5-H VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.015
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Stück - K
Länge:
9,5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsen-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, F = mit Z
Form:
Form F-H
Ø:
2,9 mm
Norm:
DIN 7981
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: blechschraube din 7981 2,9x9,5, blechschraube din 7981, blechschraube din 7981 form f, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0488*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.