Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 7969 Schlitz/Mutter M24x 90 4.6 galv.verz. 10Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube DIN 7969 Schlitz/Mutter M24x 90 4.6 galv.verz. 10Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079694100240090
EAN/GTIN:
     4043952522851
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
din 7969
DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07969.410· Normart: DIN 7969· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
SB
Schraubenlänge:
90 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen, Mu = mit
Werkstoff:
Mu 4.6
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.