Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 7969 Schlitz/Mutter M24x 80 4.6 galv.verz. 25Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube DIN 7969 Schlitz/Mutter M24x 80 4.6 galv.verz. 25Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079694100240080
EAN/GTIN:
     4043952522844
Suchbegriffe:
DIN 7969
Senkkopfschraube DIN 7969
Senkschraube DIN 7969
din 7969
DIN 7969 Mu 4.6 SB galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen · mit Sechskantmu. - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07969.410· Normart: DIN 7969· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
SB
Schraubenlänge:
80 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz für Stahlkonstruktionen, Mu = mit
Werkstoff:
Mu 4.6
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.