Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 30x 1,5 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 30x 1,5 Stahl galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076040110300150
EAN/GTIN:
     4043952754542
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
din 7604 a m30x1,5
din 7604 a
DIN 7604 Stahl Form A galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 30 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 30mm· Form: Form A· Gruppencode: 07604.011· Normart: DIN 7604· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m30, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.