| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000211874 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070929440120000 EAN/GTIN: 4051426722041 |
| |
|
| | |
| ISO 7092 A 4 200 HV Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07092.944· Normart: ISO 7092· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 13 mm | Außen-Ø: | 20 mm | Oberfläche: | blank | Ausführung: | Flache Scheiben, kleine Reihe, Produktklasse A | Stärke: | 2 mm | Werkstoff: | A 4 200 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Edelstahlscheibe DIN 433, Edelstahlscheibe ISO 7092, ISO 7092 Edelstahl, din 433, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |